PILZ ITALIA SRL - PIZ773615 MODULO INGRESSI DECENTR. HP, IP67, INOX - 773615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 60 mm
Höhe - 162 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548070958
Artikelnummer
PIZ773615
Herstellernummer
773615
Hersteller
PIZ
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
60 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesuppleme ntare, collegamenti in acciaio inox.


