PILZ ITALIA SRL - PIZ773614 MODULO INGRESSI DECENTRALIZZATO IP67, IN - 773614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 60 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548070880
Artikelnummer
PIZ773614
Herstellernummer
773614
Hersteller
PIZ
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
60 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
30 mm
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.


