Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67 - 773603

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548063011

Artikelnummer

PIZ773603

Herstellernummer

773603

Hersteller

PIZ

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

120 mm

Länge:

20 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Pilz, tipo/modello PIZ773603 - MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67