Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773536 PNOZMO4P 24DC 2/4 USCITE RELE - 773536

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773536 PNOZMO4P 24DC 2/4 USCITE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012910

Artikelnummer

PIZ773536

Herstellernummer

773536

Hersteller

PIZ

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Breite:

22.5 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

52.1 mm

Modulo I/O digitale per PLC Pilz, tipo/modello PIZ773536 - PNOZMO4P 24DC 2 4 USCITE RELE