Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772241 CAVO ADAPTER ROCKWELL 15/15 2,5M - 772241

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772241 CAVO ADAPTER ROCKWELL  15/15  2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 2.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe des Kabelmantels - grün

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548080681

Artikelnummer

PIZ772241

Herstellernummer

772241

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

2.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grün

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772241 - CAVO ADAPTER ROCKWELL 15 15 2 5M