Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772218 CAVO ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M - 772218

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772218 CAVO ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548087949

Artikelnummer

PIZ772218

Herstellernummer

772218

Hersteller

PIZ

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grün

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Motion monitoring adattatore HEID 25/25, 2,5 m. uscita cavo dx.