Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772214 CAVO ADAPTER SI/HA 15/15 2,5M

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772214 CAVO ADAPTER SI/HA 15/15 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548080551

Artikelnummer

PIZ772214

Herstellernummer

772214

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

2.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grün

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772214 - CAVO ADAPTER SI HA 15 15 2 5M