Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772202 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 5M - 772202

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772202 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548079135

Artikelnummer

PIZ772202

Herstellernummer

772202

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grün

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772202 - CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI 5M