Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772201 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 2,5M - 772201

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772201 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079128

Artikelnummer

PIZ772201

Herstellernummer

772201

Hersteller

PIZ

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

2.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grün

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772201 - CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI 2 5M