PILZ ITALIA SRL - PIZ772181 PNOZM ES 14DO, 14 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 14
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548085129
Artikelnummer
PIZ772181
Herstellernummer
772181
Hersteller
PIZ
Anzahl der digitalen Ausgänge:
14
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
22.5 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
52.1 mm