Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772146 PNOZM EF 2DOR, 2 USCITE RELE

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772146 PNOZM EF 2DOR, 2 USCITE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 101.4 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548103649

Artikelnummer

PIZ772146

Herstellernummer

772146

Hersteller

PIZ

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101.4 mm

Tiefe:

120 mm

Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, modulo diespans ione, 2 uscite a relè di sicurezza.