Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772138 PNOZM ES PROFINET - 772138

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772138 PNOZM ES PROFINET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548069525

Artikelnummer

PIZ772138

Herstellernummer

772138

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101.4 mm

Tiefe:

110.4 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ772138 - PNOZM ES PROFINET