PILZ ITALIA SRL - PIZ772136 PNOZM ES ETHERCAT - 772136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046548069495
Artikelnummer
PIZ772136
Herstellernummer
772136
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101.4 mm
Tiefe:
115 mm


