PILZ ITALIA SRL - PIZ772102 PNOZMB1 BURNER,P.ETHERNET,ESPAND. - 772102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548096514
Artikelnummer
PIZ772102
Herstellernummer
772102
Hersteller
PIZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Display:
ja
Speicherart:
EEPROM
Speichergröße:
512 kByte
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm


