Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772101 PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER,P.ETHERNET,ESPAND - 772101

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772101 PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER,P.ETHERNET,ESPAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Systemkomponente - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548069419

Artikelnummer

PIZ772101

Herstellernummer

772101

Hersteller

PIZ

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Systemkomponente:

ja

Mit Display:

ja

Speicherart:

EEPROM

Speichergröße:

512 kByte

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Pilz, tipo/modello PIZ772101 - PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER P.ETHERNET ESPAND