PILZ ITALIA SRL - PIZ751500 PNOZ S50 C 24VDC - 751500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Breite - 45 mm
Höhe - 98 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548066012
Artikelnummer
PIZ751500
Herstellernummer
751500
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Relè di controllo tensione Pilz, tipo/modello PIZ751500 - PNOZ S50 C 24VDC


