PILZ ITALIA SRL - PIZ751189 PNOZ S9 C 24DC 3NA+1NC, COATED - 751189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit Rückführkreis - ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046548063073
Artikelnummer
PIZ751189
Herstellernummer
751189
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Leistungsaufnahme:
2 W


