Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ751185 PNOZ S5 C 24DC 2NA+2NA(R)+1PNP, COATED - 751185

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ751185 PNOZ S5 C 24DC 2NA+2NA(R)+1PNP, COATED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548056600

Artikelnummer

PIZ751185

Herstellernummer

751185

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Leistungsaufnahme:

4 W

Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, versione rivestita.