PILZ ITALIA SRL - PIZ751156 PNOZ S6.1 C 48..240AC/DC 3NA+1NC+1PNP - 751156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Mit Zulassung nach UL - ja
Breite - 22.5 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548045925
Artikelnummer
PIZ751156
Herstellernummer
751156
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm