Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ750601 PNOZ S60 100...240 VAC/DC - 750601

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ750601 PNOZ S60   100...240 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsmessbereich 1 - 110...600 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 64...346 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086126

Artikelnummer

PIZ750601

Herstellernummer

750601

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsmessbereich 1:

110...600 V

Spannungsmessbereich 2:

64...346 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

110...600 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

120 mm

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug-in”, espansione con espansionico ntatti PNOZsigma.