Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ750110 PNOZ S10 24DC 4NA+1NC - 750110

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ750110 PNOZ S10 24DC 4NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548025613

Artikelnummer

PIZ750110

Herstellernummer

750110

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ750110 - PNOZ S10 24DC 4NA 1NC