Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000008 PSEN CABLE M23-12SF, 30M - 6Z000008

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000008 PSEN CABLE M23-12SF, 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 30 m

  • Geschirmt - ja

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Halogenfrei - ja

  • Bemessungsspannung - 30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548096583

Artikelnummer

PIZ6Z000008

Herstellernummer

6Z000008

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

30 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Bemessungsspannung:

30 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x 24AWG), schermato, adatto per catena portacavi, 12 poli, connettore femminaassia le M23, su estremità aperta, 8 poli rivestito, cavo di collegamento per PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, lunghezza cavo 30m