PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000003 PSEN ENC HTL 1024 SS - 6Z000003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4046548095111
Artikelnummer
PIZ6Z000003
Herstellernummer
6Z000003
Hersteller
PIZ
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia HTL, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.


