PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000002 PSEN ENC SINCOS 4096 HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4046548095104
Artikelnummer
PIZ6Z000002
Herstellernummer
6Z000002
Hersteller
PIZ
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.