PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000001 PSEN ENC SINCOS 4096 SS - 6Z000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4046548095098
Artikelnummer
PIZ6Z000001
Herstellernummer
6Z000001
Hersteller
PIZ
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.