Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6N000020 PSEN SL2-IM2-P SWITCH - 6N000020

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6N000020 PSEN SL2-IM2-P SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 45 mm

  • Höhe des Sensors - 120 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...60 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548092547

Artikelnummer

PIZ6N000020

Herstellernummer

6N000020

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

120 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificacompleta , per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie