Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000020 PSEN ME5M NC.NC-NC M12/8 1SWITCH - 6L000020

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000020 PSEN ME5M NC.NC-NC M12/8 1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 192 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548101492

Artikelnummer

PIZ6L000020

Herstellernummer

6L000020

Hersteller

PIZ

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

192 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamen to M12 a 8 poli, interblocco magnetico, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggi o, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.