Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000019 PSEN ME5S NC.NC-NC M12/8 1SWITCH - 6L000019

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000019 PSEN ME5S NC.NC-NC M12/8 1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 192 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548101485

Artikelnummer

PIZ6L000019

Herstellernummer

6L000019

Hersteller

PIZ

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

192 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamen to M12 a 8 poli, interblocco a molla, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio , tensione di alimentazione 24 V AC/DC.