Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000015 PSEN ME5M NC-NC-NO.NC 1SWITCH - 6L000015

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000015 PSEN ME5M NC-NC-NO.NC 1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 192 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548101447

Artikelnummer

PIZ6L000015

Herstellernummer

6L000015

Hersteller

PIZ

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

192 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccoma gnetico, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.