Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000033 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 50M - 6D000033

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000033 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 50 m

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Geschirmt - nein

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...80 °C

Packung

  • 1 ST

Kabellänge:

50 m

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Geschirmt:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

30 V

Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo : 50m