PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000027 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 2 m
Geschirmt - nein
Farbe des Kabelmantels - gelb
Halogenfrei - ja
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4046548096866
Artikelnummer
PIZ6D000027
Herstellernummer
6D000027
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
2 m
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Halogenfrei:
ja
Bemessungsspannung:
30 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A


