Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000021 PSEN SC S 5.5 08-12 - 6D000021

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000021 PSEN SC S 5.5 08-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastrate - 33 Hz

  • Anzahl der Schutzfelder - 10

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 30 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548095357

Artikelnummer

PIZ6D000021

Herstellernummer

6D000021

Hersteller

PIZ

Abtastrate:

33 Hz

Anzahl der Schutzfelder:

10

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

152 mm

Länge des Sensors:

112.5 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

62 ms

Reichweite des Messbereiches:

40 m

Reichweite des Schutzfeldes:

5.5 m

Reichweite des Warnfeldes:

40 m

Scanwinkel:

275 °

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite blocco di memoria sostituibile, 5,5 m zona protetta, tramite dispositivi PSENscan M: 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone di allarmema x attive in parallelo, 10 set zone max configurabili, output dati di misurazione(UDP ), Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3.