PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000019 PSEN SC M 5.5 08-17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 6
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 152 mm
Länge des Sensors - 112.5 mm
Umgebungstemperatur - -10...50 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548095333
Artikelnummer
PIZ6D000019
Herstellernummer
6D000019
Hersteller
PIZ
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
6
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
112.5 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Reaktionszeit:
62 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Spannungsart:
DC


