Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000017 PSEN SC M 5.5 08-12 - 6D000017

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000017 PSEN SC M 5.5 08-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastrate - 33 Hz

  • Anzahl der Schutzfelder - 10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 30 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548095319

Artikelnummer

PIZ6D000017

Herstellernummer

6D000017

Hersteller

PIZ

Abtastrate:

33 Hz

Anzahl der Schutzfelder:

10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

4

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

152 mm

Länge des Sensors:

112.5 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

62 ms

Reichweite des Messbereiches:

40 m

Reichweite des Schutzfeldes:

5.5 m

Reichweite des Warnfeldes:

40 m

Scanwinkel:

275 °

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

17.2 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione (UDP), sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile, 5,5 m zona protetta, 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone diallarme max attive in parallelo, set 10 zone max configurabili.