Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632121 PSEN OPII4B-S-170-060 H=600MM 0,2..15M - 632121

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632121 PSEN OPII4B-S-170-060 H=600MM 0,2..15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 15 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548090222

Artikelnummer

PIZ632121

Herstellernummer

632121

Hersteller

PIZ

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

600 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Reaktionszeit:

5.2 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

170 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

40 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(ve rsione 170 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0 ,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.