PILZ ITALIA SRL - PIZ632115 PSEN OPII3B-S-300-150 H=1500MM 10..55M - 632115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1500 mm
Höhe des Sensors - 1504 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 55 m
Packung
1 ST
EAN
4046548090208
Artikelnummer
PIZ632115
Herstellernummer
632115
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Höhe des Sensors:
1504 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
55 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
300 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Reaktionszeit:
5.4 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Mit Strahlcodierung:
ja