Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632088 PSEN OPII4F-S-14-135 1350MM - 632088

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632088 PSEN OPII4F-S-14-135   1350MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Ausblendung möglich - nein

  • Breite des Sensors - 35 mm

  • Höhe des Sensors - 1354 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076455

Artikelnummer

PIZ632088

Herstellernummer

632088

Hersteller

PIZ

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

nein

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

1354 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Reaktionszeit:

16.1 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Schutzfeldhöhe:

1350 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non indotazione.