PILZ ITALIA SRL - PIZ632064 PSEN OPII4H-S-30-075 750MM - 632064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 750 mm
Höhe des Sensors - 754 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 18 m
Packung
1 ST
EAN
4046548076516
Artikelnummer
PIZ632064
Herstellernummer
632064
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Höhe des Sensors:
754 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
18 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Reaktionszeit:
7.8 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja


