Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632044 PSEN OPII3F-S-14-075 750MM - 632044

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632044 PSEN OPII3F-S-14-075 750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 8 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076172

Artikelnummer

PIZ632044

Herstellernummer

632044

Hersteller

PIZ

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

750 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Reaktionszeit:

11 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

14 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

40 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.