Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632042 PSEN OPII3F-S-14-045 450MM - 632042

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632042 PSEN OPII3F-S-14-045 450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Höhe des Sensors - 454 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076158

Artikelnummer

PIZ632042

Herstellernummer

632042

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Höhe des Sensors:

454 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

nein

Breite des Sensors:

35 mm

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Reaktionszeit:

8.4 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Mit Strahlcodierung:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 450 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.