PILZ ITALIA SRL - PIZ632041 PSEN OPII3F-S-14-030 300MM - 632041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 300 mm
Höhe des Sensors - 304 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 8 m
Packung
1 ST
EAN
4046548076141
Artikelnummer
PIZ632041
Herstellernummer
632041
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Höhe des Sensors:
304 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Reaktionszeit:
7.2 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Mit Strahlcodierung:
ja


