Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632040 PSEN OPII3F-S-14-015 150MM - 632040

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632040 PSEN OPII3F-S-14-015 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 150 mm

  • Höhe des Sensors - 229 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076134

Artikelnummer

PIZ632040

Herstellernummer

632040

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

150 mm

Höhe des Sensors:

229 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

nein

Breite des Sensors:

35 mm

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Reaktionszeit:

5.9 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Mit Strahlcodierung:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V.connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.