Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632029 PSEN OPII3H-S-30-150 1500MM - 632029

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632029 PSEN OPII3H-S-30-150 1500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 18 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076042

Artikelnummer

PIZ632029

Herstellernummer

632029

Hersteller

PIZ

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

1050 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Reaktionszeit:

11 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

40 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ632029 - PSEN OPII3H-S-30-150 1500MM