Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632026 PSEN OPII3H-S-30-105 1050MM - 632026

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632026 PSEN OPII3H-S-30-105  1050MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausführung - Sender und Empfänger getrennt

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076318

Artikelnummer

PIZ632026

Herstellernummer

632026

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

9.1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Spannungsart:

DC

Strahlabstand:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

1050 mm

Länge:

40 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ632026 - PSEN OPII3H-S-30-105 1050MM