PILZ ITALIA SRL - PIZ632023 PSEN OPII3H-S-30-060 600MM - 632023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 18 m
Spannungsart - DC
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
4046548076288
Artikelnummer
PIZ632023
Herstellernummer
632023
Hersteller
PIZ
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
18 m
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Höhe:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Reaktionszeit:
7.2 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Kaskadierbar:
ja
Mit Strahlcodierung:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3


