Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631156 PSEN OP4F-SL-14-102/1 - 631156

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631156 PSEN OP4F-SL-14-102/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 6 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086379

Artikelnummer

PIZ631156

Herstellernummer

631156

Hersteller

PIZ

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

1020 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Reaktionszeit:

16 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

14 mm

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

nein

Breite:

15.4 mm

Länge:

32.6 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631156 - PSEN OP4F-SL-14-102 1