PILZ ITALIA SRL - PIZ631155 PSEN OP4F-SL-14-096/1 - 631155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 960 mm
Höhe des Sensors - 960 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 6 m
Packung
1 ST
EAN
4046548086607
Artikelnummer
PIZ631155
Herstellernummer
631155
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
960 mm
Höhe des Sensors:
960 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Länge des Sensors:
32.6 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Breite des Sensors:
15.4 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


