Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631141 PSEN OP4F-SL-14-021/1 - 631141

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631141 PSEN OP4F-SL-14-021/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 210 mm

  • Höhe des Sensors - 210 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086461

Artikelnummer

PIZ631141

Herstellernummer

631141

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

210 mm

Höhe des Sensors:

210 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Länge des Sensors:

32.6 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

nein

Breite des Sensors:

15.4 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

8 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 210 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatas enza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.