PILZ ITALIA SRL - PIZ631126 PSEN OP4H-SL-24-105/1 - 631126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 6 m
Spannungsart - DC
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
4046548086867
Artikelnummer
PIZ631126
Herstellernummer
631126
Hersteller
PIZ
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Höhe:
1050 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Reaktionszeit:
12 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
24 mm
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Kaskadierbar:
ja
Mit Strahlcodierung:
nein
Breite:
15.4 mm
Länge:
32.6 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


