PILZ ITALIA SRL - PIZ631046 PSEN OP2H-A-30-120/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40.8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1200 mm
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046548075618
Artikelnummer
PIZ631046
Herstellernummer
631046
Hersteller
PIZ
Länge des Sensors:
40.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Höhe des Sensors:
1206.3 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Ausblendung möglich:
nein
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Reaktionszeit:
19 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2